カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- MCO(1)
- SMT(1)
- STS(1)
- Teslong(3)
- アールエフ(1)
- エンリス商事(1)
- シンワ測定(1)
- スピリット・メディカル社(1)
- ブロードウォッチ(5)
「teslong nts500b」の検索結果

スマホファイバースコープ Φ7.9mm
アズワン(1件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491個当日出荷スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)仕様先端LED:8個ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm