カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 栃木屋(45)
- TRUSCO(6)
- TOTO(4)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- 日東工業(1)
- Pivot(1)
「tha1」の検索結果
特価

オートドライデシケーター(遮光タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥61,900~税込¥68,090~1個当日出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30