絞り込み
ブランド
- アズワン
- Merck(メルクミリポア)(105)
- ケニス(3)
- 矢沢科学(17)
- エルシーサイエンス(2)
- CAMAG(カマグ)(11)
- 関東化学(2)
- シグマアルドリッチ(3)
- DRUMMOND(ドラモンド)(3)
- 戸上電機製作所(1)
- ホンダ(58)
- 京セラ(55)
- SMC(46)
- Dell Technologies(31)
- メディアカバーマーケット(28)
- 内外電機(24)
- TRANSCEND(トランセンド)(20)
- アール・エフ・ヤマカワ(16)
- Zebra Technologies(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「tlc」の検索結果
特価

シリカゲルTLCプレート ガラスプレート
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
チップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズ
アズワン¥13,464~税込¥14,810~1個当日出荷から13日以内出荷加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。仕様●製作工法:金属加工+エッチング材質ステンレス(SUS304)構造0.15mm厚シート3層圧着接合サイズ(inch)2(トレーベース)深さ(mm)0.45(ポケット)
シリカゲルTLCプレート アルミシート
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!支持体アルミシート仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200細孔径60Å(平均)
TLCカッター ガラスカッター
アズワン¥39,700税込¥43,6701パック当日出荷TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで材質アルミニウム、PVC質量(kg)0.9材質(刃)超硬合金サイズ(mm)280×240×65アズワン品番4-3865-01
シリカゲルTLCプレート 1箱
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1箱(250枚)ほか翌々日出荷お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1台翌日出荷から4日以内出荷設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ
アズワン¥5,386~税込¥5,925~1箱当日出荷生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入
アズワン¥19,000税込¥20,9001箱(20枚)当日出荷分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å寸法(mm)200×200支持体ガラスプレートアズワン品番4-6113-01層厚(mm)0.4-0.5
ハンディーUVランプ用 アクセサリー
アズワン¥12,100~税込¥13,310~1個当日出荷から翌々日出荷ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。電源コード1.5m(2Pプラグ)
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ
アズワン¥84,800税込¥93,2801個14日以内出荷3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ
アズワン¥68,500税込¥75,3501個15日以内出荷3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-01-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz~10MHz校正証明書一般校正