カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 3M(スリーエム)(1)
- EPSON(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NTKカッティングツールズ(3)
- NTツール(8)
- SPEEDRA(SSK)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- TACT(タクト)(1)
- スリーライン(1)
- ノーブランド(2)
- マキタ(1)
- 三菱電機(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 修理(1)
- 日本バイリーン(1)
- 日章工業(1)
- 東京発条製作所(5)
- 栃木屋(1)

デジタル温度計
アズワン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式
アズワン¥30,200税込¥33,2201台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。仕様入力数:2、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ切替式電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式
アズワン¥30,200税込¥33,2201台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。仕様入力数:2、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ切替式電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら