カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Canon(3)
  • ADVANTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-pt01」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、防水食品用センサー付き質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+300ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ3.0×100センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-02センサ形状先端突き刺し型
関連キーワード
tm-701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tm-701