カテゴリ
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ホンダ(39)
- Canon(21)
- TRUSCO(9)
- 東京発条製作所(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Merck(メルクミリポア)(8)
- Phenomenex(7)
- Xiaomi(6)
- 栃木屋(5)
- STMicro(5)
- イスカル(4)
- サンドビック(4)
- 寺岡製作所(4)
- コフロック(4)
- NTKカッティングツールズ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 岩崎電気(3)
- KITO(キトー)(3)
- ブランドをもっと見る
「tm300」の検索結果
特価

デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1台3日以内出荷から15日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)測定温度範囲(℃)-50~1300
デジタル温度計 TM’-300シリーズ 校正証明書付
アズワン¥25,900税込¥28,4901台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)表示3.5桁LCD表示入力【入力数】1センサーK熱電対温度測定範囲(℃)-50~1300分解能(℃)0.1/1(切り替え式)保存温度(℃)-20~+60機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)アズワン品番1-5812-01-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
デジタル温度計
アズワン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
ツイストミキサー
アズワン¥172,372税込¥189,6091台当日出荷水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。付属品容器固定バンド:8本質量(kg)9使用温度範囲(℃)65以下(乾気)回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300タイマー時間0~180(分)アズワン品番1-5830-01振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330傾斜角度(°)±7
カッティングマット(軟質PVC製)
アズワン¥1,990税込¥2,1891枚翌々日出荷1cm間隔の方眼線が引かれており、カッティング作業に便利です。両面とも耐薬品性に優れたPVC製です。材質軟質PVC繰り返し・詰め替え対応
ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き
アズワン¥228,000税込¥250,8001台12日以内出荷水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300質量(kg)8.2回転数(min-1[r.p.m])0~50(ボリューム無段階可変式)電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)サイズ(mm)300×300×232アズワン品番1-5830-01-22タイマー0~180分傾斜角度(°)±7°
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。仕様入力数:1、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。仕様入力数:1、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)