カテゴリ
- 科学研究・開発用品(31)
- 医療(6)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(6)
- トーダイ(557)
- 雅(238)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- イトーキ(67)
- アメジスト大衛(50)
- TRUSCO(40)
- VISHAY(34)
- MAZDA(マツダ)(33)
- コクヨ(31)
- ミツビシ(31)
- 三商(24)
- 光(22)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- ナカバヤシ(14)
- COMFORT COLORS(14)
- エスコ(13)
- ケニス(13)
- ブランドをもっと見る
「todai」の検索結果

マイクロピペットスタンド
アズワン(1件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591個当日出荷ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)120×270×81(258)アズワン品番2-7971-01
ピペット立台
アズワン¥4,158税込¥4,5741個当日出荷台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。仕様カバー付きトラスコ品番828-6464材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01
ナイロン被覆アジャストロート架
アズワン(1件のレビュー)¥4,890税込¥5,3791個当日出荷ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)本体寸法(mm)Φ150×153~263アズワン品番5-5705-01
ピペットケース
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
マイクロピペットスタンド
アズワン¥14,600税込¥16,0601個当日出荷ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。仕様ツインアクション材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
ピペットラック
アズワン¥12,200~税込¥13,420~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04材質ステンレス(SUS304)外寸法(mm)130×300×300
ピペックス
アズワン¥21,384~税込¥23,522~1個当日出荷外装ケーシングは耐薬・耐衝撃性に優れています。引出しには仕切板があり、ピペットの長さに合わせて仕切る事ができます。積み重ねての使用も可能です。ピペットの整理・保管に。
ピペットラック
アズワン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ディスポピペットをサイズごとに収納できます。アクリル製で透明度が高く、耐薬品性に優れています。濡れたアイテムの乾燥にも使用可能です。各ポケット奥の水切りスペースから水滴が落ち、ラック内にたまりにくい設計になっています。材質透明アクリル板厚(mm)側板:4、その他:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×280×350アズワン品番4-7127-01
ピペットスタンド 6本用
アズワン¥14,850税込¥16,3351個翌々日出荷下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製材質ABS樹脂寸法(mm)Φ185×330掛数(本)6アズワン品番4-6387-01
ピペットスタンド HS1204シリーズ
アズワン¥16,632~税込¥18,295~1個翌々日出荷下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触によるコンタミを防止可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。上部中央にグリップハンドルが付いているため、持ち運びやスタンドの回転が容易です。用途オートクレーブ不可
マグネットピペットラック
アズワン¥20,790税込¥22,8691箱(3個)翌々日出荷マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。材質ABS樹脂寸法(mm)301×100×127.5アズワン品番3-8583-01
コロニーカウンターライト台
アズワン¥40,900税込¥44,9901個当日出荷材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍アズワン品番2-5046-15
コロニーカウンターライト台
アズワン¥27,400税込¥30,1401個当日出荷仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01
カラーセット台
アズワン¥25,632税込¥28,1951台当日出荷から10日以内出荷天板は四方にガード(手前部低い)が有り、道具等の落下を防ぎます。仕様C-161材質本体/スチールクロームメッキ仕上げ、天板/スチロール樹脂成形天板、引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形質量(kg)6.5キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×895
カラーセット台
アズワン¥27,531~税込¥30,284~1台当日出荷小物引出し付きで整理に便利です。仕様C-208材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形質量(kg)8キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890
カラーセット台用オプション ワゴンポケット クリア 295×3×500mm
アズワン¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)295×3×500アズワン品番0-9230-01
カラーセット台用オプション スプレーホルダー 白 260×110×110mm
アズワン¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質スチール寸法(mm)260×110×110アズワン品番0-9228-02
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1セット4日以内出荷各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6
カラーセット台
アズワン¥27,531税込¥30,2841台5日以内出荷小物引出し付きで整理に便利です。仕様C-208材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形質量(kg)8色イエローキャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890※1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【固定式カゴ(最下段)】348×260×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【固定式カゴ(最下段)】305×220×73アズワン品番0-9224-04