カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「tp-20sa」の検索結果
特価

【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
高精度チュービングポンプ
アズワン¥107,000税込¥117,7001台当日出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装適合チューブ外径(Φmm)9・10電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250rpmモーターステッピングモーター機能正転・逆転切替:有(LED表示)適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)適合チューブ内径(Φmm)6・7流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプアズワン品番2-7870-02プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)