カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ナリカ(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-1α」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワン

    サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)

    アズワン
    76,800税込84,480
    1台
    当日出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
  • 【レンタル】サーマルロボ アズワン

    【レンタル】サーマルロボ

    アズワン
    7,298税込8,028
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
    槽内寸法(mm)194×336×156温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
  • サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワン

    サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ

    アズワン
    96,800税込106,480
    1台
    7日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    タイプウォーターバス槽内寸法(mm)194×336×156センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節精度±0.05~℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1アズワン品番1-5832-41-22撹拌方式噴流撹拌式