カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ブラスト興業(8)
- SDG株式会社(5)
- TRUSCO(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ユニカ(3)
- INA(3)
- SMC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ツインバード(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- イズミ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- いろはism(2)
- イマオコーポレーション(1)
- キタジマ(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「trー35」の検索結果

チューブローテーター
アズワン¥78,400税込¥86,2401台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350
アズワン¥3,098~税込¥3,408~1台翌日出荷から4日以内出荷場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き
アズワン¥98,400税込¥108,2401台12日以内出荷場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])5~50本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-02-22タイマー最大60分