カテゴリ
- 科学研究・開発用品(106)
- ポリタンク/扁平缶(3)
- 金属ボトル(1)
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(3)
- 保存缶(1)
- オフィス家具(33)
- 店舗什器・備品(26)
- 医療(26)
- 物流用品(24)
- クリーンルーム用品(6)
- 測定用品(4)
- 救急・衛生(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- ヘルスケア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(183)
- コダマ樹脂(8)
- KAUTEX(10)
- KITZ(キッツ)(19)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](8)
- ULINE(5)
- Buerkle(4)
- セキスイ(11)
- ケニス(32)
- ユニファイブ(6)
- ホンダ(13,122)
- SMC(4,530)
- 三菱ふそう(4,517)
- Panasonic(パナソニック)(3,432)
- オカムラ(岡村製作所)(3,418)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,799)
- トヨタ(2,767)
- RS PRO(2,643)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,638)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- レンタル(2)
「un」の検索結果

ターンテーブル電動式
アズワン¥35,500税込¥39,0501個当日出荷電動で回転し、便利にお使いいただけます。材質本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5内径(Φmm)94(テーブル)電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大150本体寸法(mm)100×181.5×82アズワン品番2-5058-11
超音波洗浄器用洗浄剤 SDNUシリーズ
アズワン¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷高い洗浄力で幅広い汚れに対応。防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ
アズワン¥13,600~税込¥14,960~1袋当日出荷密閉空間を所定の湿度に調湿します。材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ
アズワン¥4,290~税込¥4,719~1個当日出荷から翌々日出荷UN規格に対応しています。材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
アルミボトル 6250mL
アズワン¥14,300税込¥15,7301本当日出荷ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88
残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ
アズワン¥1,290税込¥1,4191本(200枚)ほか翌々日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
汎用サーマル(感熱紙)ロール 紙幅80×外径80mm 入数10巻
アズワン(3件のレビュー)¥5,550税込¥6,1051セット(10巻)当日出荷適合機種エプソンTM-T70/T80V、東芝テックKCP-80/90など。その他、紙質・紙幅・外径・芯の内径が合えばどのような機種にもご利用いただけます。種別感熱紙サイズ芯の内径12mmアズワン品番61-7323-77
真空用グリース
アズワン¥1,850税込¥2,0351個(50g)当日出荷1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護仕様(USDA/NSF)H1性能(真空)1×10^-12mmHg色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~+260容量(g)50使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水混和ちょう度280アズワン品番3-9270-01危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
汎用サーマル(感熱紙)ロールペーパー
アズワン(1件のレビュー)¥1,060~税込¥1,166~1セット(5巻)ほか当日出荷から7日以内出荷適合機種シャープ種別感熱紙外径(Φmm)80巻き芯内径(mm)12
ボンベトラックスタンド
アズワン¥68,300~税込¥75,130~1個当日出荷ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式
リールコード
アズワン¥1,510税込¥1,6611セット(2個)当日出荷店内での盗難防止・展示品の管理に最適です。仕様本体・取付パーツ:裏面クッションテープ付き材質本体:ABS樹脂製、リール部:コートワイヤー、取付パーツ:アルミ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×1.1アズワン品番61-7332-43
ドラム缶運搬車
アズワン¥39,700税込¥43,6701台翌々日出荷縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!適合(ドラム缶)200L材質本体/スチール、キャスター/ゴム寸法(mm)680×1550×880質量(kg)21積載荷重(kg)最大400キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)アズワン品番4-2726-01
防犯ストラップ
アズワン¥1,130~税込¥1,243~1セット(10個)ほか当日出荷店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。取付け方法両面テープ
防犯ストラップ
アズワン¥1,140税込¥1,2541セット(10個)当日出荷店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。セット内容H型止め金具×10種別H型止め金具寸法(mm)W19×D19×H4取付け方法両面テープアズワン品番61-7332-40
丸いす
アズワン¥16,800税込¥18,4801台当日出荷ワンタッチで座席の高さを調節できます。組立状態要組立座面高さ(mm)420~545座面径(Φmm)300材質(座面)合板・ウレタン(クッション)張地ブラック材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無有回転機能の有無無背もたれの有無なし肘掛けの有無無仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー) キャスター:ナイロン質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節可アズワン品番1-6951-01素材レザー色(張地)ブラック
ドラム缶用台車 200L用
アズワン¥72,900税込¥80,1901台翌々日出荷重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。仕様200L用材質本体/SUS304耐荷重(kg)(均等)350~400キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)アズワン品番4-1732-01