研究室丸いすアズワン(2件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー)質量(kg)4.4色ブラック奥行(mm)460(脚部)キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~525高さ調節可アズワン品番2-9376-01素材レザー
銅管(軟/コイル)アズワン¥10,200~税込¥11,220~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から43日以内出荷
カウンティングスケールアズワン当日出荷から翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
汎用サーマル(感熱紙)ロールペーパーアズワン¥14,200~税込¥15,620~
1セット(60巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種別感熱紙適合機種シャープ外径(Φmm)80巻き芯内径(mm)12
丸いすアズワン欠品中
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー) キャスター:ナイロン質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節可アズワン品番1-6951-01素材レザー
セルカウンタープレートアズワン当日出荷
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。
ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。
グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
ラボチェア 静電タイプ RC-SUシリーズアズワン当日出荷から16日以内出荷
背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。座り心地の良い研究者向け静電チェア。背面・座部・キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。座部・背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
色ブラックキャスター(mm)Φ50ナイロン製(導電仕様)キャスターあり背もたれあり高さ調節あり昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)350
コロニーカウンターライト台アズワン当日出荷
アズワン品番2-5046-15材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍
ターンテーブル電動式アズワン欠品中
電動で回転し、便利にお使いいただけます。
質量(kg)約1.5材質本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム本体寸法(mm)100×181.5×82回転数(min-1[r.p.m])最大150電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A内径(Φmm)94(テーブル)アズワン品番2-5058-11
コロニーカウンターアズワン(1件のレビュー)当日出荷
片手で、容易にコロニーのカウントができます。
積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個全長(mm)160質量(g)20グリップ径(Φmm)14表示デジタル5桁液晶表示使用電池リチウム電池(CR1220)×1個仕様本体
アルミボトル 6250mLアズワン当日出荷
ヴァージンシールキャップ
製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88
ボンベ運搬車アズワン当日出荷
V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します。
材質鉄質量(kg)10タイプ1本用キャスターΦ280mmゴム製(ストッパーなし)サイズ(mm)420×450×1140アズワン品番1-2334-01適合ボンベΦ135~240×820~1400Hmm
パネルマウントアズワン当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)68寸法D(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)24
針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズアズワン¥32,472税込¥35,719
1箱(4パック×25個)
当日出荷
替刃メスのブレードリムーバーが付いています。スポンジ部は縫合針のカウントマグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。カウンティング用に番号が印字されています。使用後バイオーハザードマーク付きのシールで箱を閉められます。
材質PS(ポリスチレン)・PP(ポリプロピレン)・発泡体寸法(mm)92×95×20最大収納数上/粘着フォーム、下/3本フォーム(30カウント)
針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズアズワン¥10,791税込¥11,870
1パック(25個)
当日出荷
替刃メスのブレードリムーバーが付いています。スポンジ部は縫合針のカウントマグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。カウンティング用に番号が印字されています。使用時に開いた状態を固定するための両面テープが付いています。使用後バイオーハザードマーク付きのシールで箱を閉められます。
仕様121×98×37mm 1パック 25個入材質PS(ポリスチレン)・発泡体寸法(mm)121×98×37アズワン品番8-952-02
快適ラウンドチェア 昇降リング式アズワン当日出荷
昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。安定性のある5本脚です。
材質生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン質量(kg)約6色黒耐荷重(kg)90寸法(Φ×高さH)(mm)座部:335×406~535キャスター径(Φmm)50アズワン品番7-7431-11座面厚(mm)75昇降方式ガスシリンダー式
快適ラウンドチェア 昇降リング式アズワン当日出荷
昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。安定性のある5本脚です。
材質生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン厚さ(mm)座部:75寸法(mm)座部:径Φ335×高さ406~535質量(kg)約6耐荷重(kg)90キャスター径(Φmm)50昇降方式ガスシリンダー式
針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズアズワン¥39,105税込¥43,016
1箱(4パック×25個)
当日出荷
スポンジ部は縫合針のカウントマグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。カウンティング用に番号が印字されています。使用時に開いた状態を固定するための両面テープが付いています。使用後バイオーハザードマーク付きのシールで箱を閉められます。
材質PS(ポリスチレン)・発泡体寸法(mm)115×61×38最大収納数左フォーム/20、右磁石/15
アイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズアズワン¥14,400税込¥15,840
1箱(10袋×10枚)
当日出荷
静電防止加工された生地により着脱し易くチリ・ホコリの付着を防ぎます。ニット袖です。
仕様【首回り】テープ留め材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布色イエロー加工【袖口】ニットアズワン品番8-624-52ひも長(mm)870×2身幅(cm)74身丈(cm)117生地目付28gsm
ラウンドスツールアズワン当日出荷
組み立て式(要工具)。
材質座面/合成皮革、脚/樹脂質量(kg)4.2耐荷重(kg)80キャスターΦ50mm樹脂製(ストッパー無し)座面高さ(mm)420~520昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)375脚幅(mm)460
防犯用ネットアズワン5日以内出荷
閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
材質防炎ポリプロピレン色灰ピッチ(cm)ネット:2.5
背なし椅子アズワン(1件のレビュー)当日出荷
安定性の高い5脚式です。
ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
仕様リフトメカ付き材質シート:ビニールレザー質量(kg)5キャスターあり背もたれなし座幅(mm)約390座高(mm)約420~515座奥行(mm)390高さ調節可アズワン品番1-4316-01
ステーブルラウンドチェアーアズワン翌々日出荷
座面は広く、薄型ベースタイプで足元も邪魔せず座りやすいです。
キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~530高さ調節可
ドラム缶運搬車アズワン翌々日出荷
縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。
後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。
自立するため、立てかけておく必要がありません。
蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L材質本体/スチール、キャスター/ゴム寸法(mm)680×1550×880質量(kg)21積載荷重(kg)最大400キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)アズワン品番4-2726-01
ハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズアズワン翌々日出荷
つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面と背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。腰にフィットする背もたれは、ゴミがたまりにくい構造で、また引き寄せやすいように取手が付いています。ホコリがたまりにくく、お手入れ簡単
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP、脚/スチール(粉体塗装)幅(mm)520色ブラック奥行(mm)495キャスターあり背もたれあり高さ調節可昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
ワークチェア MWC-100シリーズアズワン当日出荷
耐久性に優れた一体成型シートを採用。座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。
仕様リング付き質量(kg)約11色ブラックキャスターPA(ナイロン)双輪キャスター背もたれあり座高(mm)550~800材質(脚部)アルミダイキャスト材質(座面)ポリウレタン一体成型高さ調節ありアズワン品番1-2828-04昇降方式ガスシリンダー式
完全収納ボックス台車アズワン当日出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)材質(荷台)スチール
クリーンカラフルラウンドチェア クラス100対応アズワン当日出荷から翌々日出荷
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部は、クッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。発塵が少なくクリーンルーム内での使用に適しています。
コロニーカウンターライト台アズワン当日出荷
仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01
ハンドリフター ATH-Sシリーズアズワン当日出荷
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。
材質本体/スチール粉体焼付塗装キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)テーブル高さ(mm)350×570/200~600均等耐荷重(kg)120アズワン品番1-3221-11昇降方式足踏み油圧式折りたたみ寸法(mm)350×765×290
昇降式ラウンドバースツールアズワン当日出荷から5日以内出荷
材質座面/合成皮革ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)3.5耐荷重(kg)80キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)座面高さ(mm)480~600昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)370
ラウンドチェアアズワン当日出荷
材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ335×75質量(kg)5.5径(Φmm)(座部)335座高(mm)415~544アズワン品番4-2205-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)460