カテゴリ
- 科学研究・開発用品(30)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(6)
- SMC(163)
- 大阪魂(92)
- エスコ(84)
- ユーエイキャスター(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- プロトティップ(44)
- FYH(日本ピローブロック)(43)
- 清水製作所[継手](34)
- LDK(30)
- JTC(26)
- D'Addario(26)
- OSG(オーエスジー)(24)
- ハンマーキャスター(23)
- アイシス(23)
- CEJN(セイン)(21)
- RS PRO(21)
- サンドビック(19)
- NMB(ミネベア)(19)
- ブランドをもっと見る
「unf 10」の検索結果

PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入
アズワン¥6,890税込¥7,5791袋(10個)当日出荷から4日以内出荷ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。ねじ規格1/4-28UNFメス
PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス
アズワン¥3,699税込¥4,0691個4日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:10-32UNFメス寸法(mm)14×16L
PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入
アズワン¥4,390税込¥4,8291袋(10個)5日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)10×22Lねじ規格1/4-28UNFオスアズワン品番64-9347-25
PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入
アズワン¥8,390税込¥9,2291袋(10個)5日以内出荷両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)11×27L
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入
アズワン¥5,390税込¥5,9291袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ細
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ太
セットネジ プラグキャップ 10個入
アズワン¥7,810税込¥8,5911セット(10個)17日以内出荷液クロ用配管パーツです。仕様●使用配管:フラグキャップ型(一体型)●ネジ寸法:1/4-28UNF●入数:10個入アズワン品番65-6691-42
PSFミニインラインガスフィルター 1/16"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
PSFミニインラインガスフィルター 1/8"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個4日以内出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
一体型コネクター プラグキャップ 10個入
アズワン¥6,230税込¥6,8531セット(10個)31日以内出荷液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。)アズワン品番65-6691-71
ユニオンウォーターズタイプ 3個入
アズワン¥7,470税込¥8,2171セット(3個)5日以内出荷液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●ユニオンタイプアズワン品番65-6691-90
3方ジョイント WATERS 3個入
アズワン¥13,200税込¥14,5201セット(3個)5日以内出荷液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/17")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●3方ジョイントタイプアズワン品番65-6691-91
4方ジョイント WATERS 3個入
アズワン¥18,600税込¥20,4601セット(3個)11日以内出荷液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプアズワン品番65-6691-92