カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- omron(オムロン)(2)
- 東日製作所(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 共和電業(1)
- 神港テクノス(1)
- エム・デー・エス(1)
「unipulse lc1111」の検索結果

デジタル温度計
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒