カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- ELPA(4)
- T-fal(ティファール)(2)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アイリスオーヤマ(5)
- エアリア(3)
- エスコ(3)
- エレコム(8)
- オーム電機(20)
- サンワサプライ(10)
- サンワダイレクト(2)
- タイムリー(3)
- ラトックシステム(3)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(3)
- 大橋産業(BAL)(4)
- 日動工業(2)
- 東光特殊電線(6)
- 玄人志向(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「usb typea typec」の検索結果
特価
関連キーワード

【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145
アズワン¥8,098~税込¥8,908~1台翌日出荷から4日以内出荷Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
Wifiファイバースコープ 先端180°可動
アズワン¥108,800税込¥119,6801台翌々日出荷Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6時間(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP67視野90°保存形式JPG・MP4通信距離0~10m(障害物がない状態)LED正面(アプリで調光可能)サイズ(mm)207.5×35×50アズワン品番4-2498-01先端径(Φmm)13
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら