カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(46)
- 三菱電機(14)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- INFINEON(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- CKD(1)
- 富士フイルム(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- GMB(1)
- アイシン精機(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SIEMENS(1)
- MICRONEL(1)
- RS PRO(1)
- onsemi(1)
「v3-136」の検索結果

トルネードN スタンドセット PSTシリーズ
アズワン¥121,000税込¥133,1001台3日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ
アズワン¥133,000税込¥146,3001台3日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24