カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • AMPHENOL(2)
  • HORIBA(堀場製作所)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • omron(オムロン)(20)
  • RS PRO(3)
  • SPARKFUN(11)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • オーハウス(7)
  • グリーンクロス(2)
  • サーモポート(2)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • セイコー(2)
  • ハネウェル(7)
  • バンコ(2)
  • マザーツール(4)
  • 佐藤計量器製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vanco led」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトボード アズワン

    LEDライトボード

    アズワン
    ¥43,300~税込¥47,630~
    1個
    翌々日出荷
  • 温湿度データロガー 英語版校正証明書付 アズワン

    温湿度データロガー 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥38,400税込¥42,240
    1台
    9日以内出荷
    USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~+70対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒、1~240分アズワン品番2-7963-02-56校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)湿度測定範囲(%RH)5~90校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
  • 温湿度データロガー 中国語版校正証明書付 アズワン

    温湿度データロガー 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥38,400税込¥42,240
    1台
    9日以内出荷
    USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~+70対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒、1~240分アズワン品番2-7963-02-57校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)湿度測定範囲(%RH)5~90校正証明書一般校正(中国語)
  • 温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付 アズワン

    温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥38,400税込¥42,240
    1台
    9日以内出荷
    USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~+70対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-12-56出力形式PDF校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。湿度測定範囲(%RH)5~90校正証明書一般校正(英語)
  • 温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付 アズワン

    温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥38,400税込¥42,240
    1台
    9日以内出荷
    USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~+70対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-12-57出力形式PDF校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。湿度測定範囲(%RH)5~90校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    ¥33,000税込¥36,300
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本仕様本体寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)約1精度【本体】-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサータイプサーミスター分解能0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正ポイント25℃・80℃(標準)材質(プローブ)【センサー】ステンレス(SUS304)校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    ¥33,000税込¥36,300
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本仕様本体寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)約1精度【本体】-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサータイプサーミスター分解能0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正ポイント25℃・80℃(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質(プローブ)【センサー】ステンレス(SUS304)校正証明書一般校正(中国語)