カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • OWON(オウオン)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • SMC(75)
  • いけうち(33)
  • エスコ(15)
  • エバオン(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • サンドビック(8)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • ダイヤトレンド(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • リオン(12)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 三菱電機(7)
  • 未来工業(12)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 1m」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空デシケーター VOLTEGA300用 アズワン

    真空デシケーター VOLTEGA300用

    アズワン
    ¥115,000税込¥126,500
    1個
    当日出荷
    ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
    許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)260×260×260外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)付属品ソルボシート(1-6888-01)仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M質量(kg)約11材質(本体)アクリル内寸(mm)260×260×260外寸法(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
  • 【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOB アズワン

    【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOB

    アズワン
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
  • 【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B アズワン

    【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B

    アズワン
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD

    アズワン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD

    アズワン
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD

    アズワン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
  • ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン

    ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ

    アズワン
    ¥66,900~税込¥73,590~
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥89,100~税込¥98,010~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ アズワン

    バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ

    アズワン
    ¥179,000~税込¥196,900~
    1個
    9日以内出荷
    複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
    仕様撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ、回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動、適合撹拌子長さ:Φ3×6mm~Φ8×30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)250×180×125質量(kg)3電源AC100V、50/60Hz(3Pアース付き)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hzマグネットネオジム磁石校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ

    アズワン
    ¥159,000~税込¥174,900~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥84,100~税込¥92,510~
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥71,900~税込¥79,090~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥66,900~税込¥73,590~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ

    アズワン
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ

    アズワン
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200