カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • AMPHENOL(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
  • BUSSMANN(2)
  • CKD(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • PISCO(ピスコ)(257)
  • Vesrah(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • オーム電機(1)
  • カナフジ電工(31)
  • ケミカル山本(1)
  • セイニチ(生産日本社)(2)
  • ベッセル(4)
  • マイト工業株式会社(3)
  • 修理(2)
  • 前澤化成工業(3)
  • 渡辺電機工業(2)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vph」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板) アズワン

    【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)

    アズワン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    天板寸法(mm)190×190温度表示精度±2℃
  • パワーホットスターラー アズワン

    パワーホットスターラー

    アズワン
    ¥147,000~税込¥161,700~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
  • VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書