カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(12)
  • GIKEN(川口技研)(9)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • omron(オムロン)(21)
  • SMC(85)
  • VISHAY(80)
  • VSテクノロジー(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • オジデン(大阪自動電機)(13)
  • カナレ電気(14)
  • サンペルカ(11)
  • スーパー工業(20)
  • ニッサン(82)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • 三菱電機(10)
  • 明邦化学(73)
  • 赤松電機製作所(14)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-3」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン

    可視分光光度計 波長スキャンタイプ

    アズワン
    ¥307,000税込¥337,700
    1個
    当日出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
  • 【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) アズワン

    【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)

    アズワン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)320~1100
  • ステンレス真空デシケーター アズワン

    ステンレス真空デシケーター

    アズワン
    ¥294,000税込¥323,400
    1台
    当日出荷
    許容真空度(kPa)0.1~101棚板耐荷重(kg)10付属品棚板:2枚仕様本製品を屋外で使用することはできません材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
  • 可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 アズワン

    可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥319,000税込¥350,900
    1個
    9日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.05%T(@360nm)、安定度:0.002A/h(@500nm)、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T・吸光率/-0.3~+3A・濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.5nm光源タングステンランプ速度【スキャン】4200nm/min(最大)波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01-22精度(nm)±1校正証明書点検・検査書
  • 【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100 アズワン

    【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100

    アズワン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • Cマウントアダプター アズワン

    Cマウントアダプター

    アズワン
    ¥13,100税込¥14,410
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
    適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)アズワン品番4-1953-01
  • XYテーブル アズワン

    XYテーブル

    アズワン
    ¥28,300税込¥31,130
    1セット
    翌々日出荷
    実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
    適合ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02)寸法(mm)180×155×27、116×96(ガラス)適合サイズボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡アズワン品番4-1954-01移動量(mm)75×56(X-Y)
  • 実体顕微鏡用オプションレンズ アズワン

    実体顕微鏡用オプションレンズ

    アズワン
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌々日出荷
    適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)倍率2×アズワン品番3-6354-02
  • 実体顕微鏡用オプションレンズ アズワン

    実体顕微鏡用オプションレンズ

    アズワン
    ¥17,100税込¥18,810
    1個
    12日以内出荷
    0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
    適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)倍率0.5×アズワン品番3-6354-01
  • 実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ アズワン

    実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ

    アズワン
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    12日以内出荷
    適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)