カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,618)
  • ARCOL(OHMITE)(470)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(284)
  • VISHAY(184)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • RS PRO(132)
  • 三菱電機(70)
  • WELWYN(51)
  • 日東工業(30)
  • StarTech.com(28)
  • 河村電器産業(25)
  • エスコ(16)
  • ホーザン(14)
  • BOURNS(14)
  • アサ電子工業(13)
  • 富士電機(12)
  • ストア・エキスプレス(12)
  • Watlow(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w線」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングステン線(Φ0.4×500mm) アズワン

    タングステン線(Φ0.4×500mm)

    アズワン
    ¥4,530税込¥4,983
    1個
    欠品中
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
    寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
  • ブチルW栓 アズワン

    ブチルW栓

    アズワン
    ¥489~税込¥538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    密封度の高い二重栓。
    種別ブチルW栓
  • 殺菌ランプ アズワン

    殺菌ランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,950~税込¥3,245~
    1個
    当日出荷
    形状直管型口金G13B
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使い易いボビン巻きです。 軟線(焼鈍し線)
  • 7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ アズワン

    7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
  • UVロッカー アズワン

    UVロッカー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥162,000~税込¥178,200~
    1台
    当日出荷
    殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
    仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥3,990税込¥4,389
    1本
    当日出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-55
  • 殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン

    殺菌ランプ(直菅式) 6W

    アズワン
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    当日出荷
    適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
  • チューブカバーヒーター アズワン

    チューブカバーヒーター

    アズワン
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1個
    当日出荷
    細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)厚さ(mm)約2(発熱部)機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃耐熱温度(℃)200結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥5,990税込¥6,589
    1本
    当日出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    仕様●材質:SUS316●線径:0.053●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-56
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥8,390税込¥9,229
    1本
    当日出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    仕様●材質:SUS304●線径:0.03●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-52
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥3,629税込¥3,992
    1本
    当日出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    仕様●材質:SUS304●線径:0.29●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-54
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥6,104税込¥6,714
    1本
    当日出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    仕様●材質:SUS316●線径:0.04●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-53
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1巻
    7日以内出荷から13日以内出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    硬さ焼鈍し線(W1)
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥6,390~税込¥7,029~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    長さ(m)20硬さ焼鈍し線(W1)寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    ¥7,290~税込¥8,019~
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    ¥7,090~税込¥7,799~
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    ¥6,690~税込¥7,359~
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm

    アズワン
    ¥7,690~税込¥8,459~
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm

    アズワン
    ¥11,200~税込¥12,320~
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    ¥9,290~税込¥10,219~
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    ¥8,790~税込¥9,669~
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    ¥8,490~税込¥9,339~
    1枚
    24日以内出荷から33日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。