カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エレコム(10)
  • TP-LINK(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • Lazos(3)
  • トヨタ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • ラトックシステム(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • StarTech.com(44)
  • ブロードウォッチ(37)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • オーハウス(17)
  • NEXTEC(16)
  • SPARKFUN(9)
  • KEMET(8)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](5)
  • Polycom (ポリコム)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wifi usb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wifiファイバースコープ 先端180°可動 アズワンWifiファイバースコープ 先端180°可動アズワン
127,000税込139,700
1台
翌々日出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6時間(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP67視野90°保存形式JPG・MP4通信距離0~10m(障害物がない状態)LED正面(アプリで調光可能)サイズ(mm)207.5×35×50アズワン品番4-2498-01先端径(Φmm)13