カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KITACO(2)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(7)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WPS(3)
- オムロンヘルスケア(8)
- コンサス(3)
- ツヨロン(藤井電工)(10)
- ニシキ工業(4)
- プロスター(2)
- マクセル(3)
- 三菱電機(4)
- 佐藤計量器製作所(12)
- 神保電器(4)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
「wp-s2」の検索結果
特価
関連キーワード

防水デジタル温度計 校正証明書付
アズワン¥32,800税込¥36,0801台9日以内出荷加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20防水保護等級IPX67に準拠(センサー接続時)校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 英語版校正証明書付
アズワン¥35,300税込¥38,8301台9日以内出荷加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥35,300税込¥38,8301台9日以内出荷加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら