カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(146)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • マキシンコー(10)
  • DNライティング(9)
  • CKD(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SMC(3)
  • オイレス工業(3)
  • コクヨ(3)
  • アイオン(3)
  • FyterTech Nonwovens(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 象印マホービン(2)
  • 日研工作所(2)
  • 明大(2)
  • SPG(サヌキ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEメンブランフィルム アズワン

    PTFEメンブランフィルム

    アズワン
    57,100税込62,810
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    1,740税込1,914
    1個
    翌々日出荷
    ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    32,800税込36,080
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    35,300税込38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    35,300税込38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正証明書一般校正(中国語)