カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • スズキ(67)
  • ホンダ(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • 三菱電機(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • 通信興業(12)
  • スリーナイン島野(11)
  • コガネイ(10)
  • 日本製線(10)
  • 大一産業(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • STMicro(7)
  • 山形食品(7)
  • 日動工業(6)
  • テスコム(5)
  • VC工業(5)
  • cotta(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xn200」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度過昇防止器 アズワン

    温度過昇防止器

    アズワン
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
  • 温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm アズワン

    温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    翌々日出荷
    100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
    仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130センサータイプPT100入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01接続容量(A)25入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
  • 温度過昇防止器 校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2温度調節精度±0.5%温度設定範囲(℃)0~400アズワン品番1-4112-01-20接続容量(A)MAX15最小表示(℃)1校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • 温度過昇防止器 英語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 英語版校正証明書付

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    9日以内出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-4112-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 温度過昇防止器 中国語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 中国語版校正証明書付

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    9日以内出荷
    対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2温度調節精度±0.5%温度設定範囲(℃)0~400アズワン品番1-4112-01-57接続容量(A)MAX 15最小表示(℃)1校正証明書一般校正(中国語)
  • 【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E アズワン

    【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E

    アズワン
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    質量(kg)3.5最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)2200サービス分類レンタル
  • 投薬瓶 青目盛 60ml/未滅菌 200本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 60ml/未滅菌 200本入

    アズワン
    6,598税込7,258
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-23
  • プライマー丸缶 200cc缶 アズワン

    プライマー丸缶 200cc缶

    アズワン
    2,426税込2,669
    1ケース(3缶)
    4日以内出荷
    内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
    付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)材質ブリキ内外面:無地容量(mL)200口径(Φmm)34寸法(Φ×高さH)(mm)55×100アズワン品番63-3417-77
  • 投薬瓶 青目盛 60ml/滅菌 200本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 60ml/滅菌 200本入

    アズワン
    8,798税込9,678
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-30
  • 樹脂カラム用カラム管 200L アズワン

    樹脂カラム用カラム管 200L

    アズワン
    5,890税込6,479
    1本
    33日以内出荷
    樹脂カラム用のオプションです。
  • ガラスカラム用カラム管 200L アズワン

    ガラスカラム用カラム管 200L

    アズワン
    16,900税込18,590
    1本
    33日以内出荷
    ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。