カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(142)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(28)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • 冨士端子工業(5)
  • DST(大同端子製造)(8)
  • ELPA(16)
  • TRUSCO(7)
  • オーム電機(11)
  • エスコ(51)
  • ユーボン(4)
  • RS PRO(95)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • SMC(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 東洋技研(12)
  • 日本電測(12)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y端子」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷から翌々日出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
表面測定用熱電対 アズワン表面測定用熱電対アズワン
8,140税込8,954
1個
当日出荷
テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)接続Y型端子リード線(m)2リード線PTFE被覆
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワンダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン
17,600税込19,360
1個
当日出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
仕様リード線被覆:ガラス繊維被覆材質(シース)SUS316接続Y型端子熱電対K(クラス2)測定温度範囲(℃)0~650リード線2mアズワン品番3-9391-12シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
ダブルエレメント熱電対 シース型 アズワンダブルエレメント熱電対 シース型アズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷から17日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆(リード線)ガラス繊維
デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタ アズワンデジタルマルチ温調器用センサー用コネクタアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。 Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。 適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。
仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子材質(リード線被膜)ビニール被覆端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73センサー測温抵抗体変換ケーブルアズワン品番1-5482-16リード線長さ(m)(センサー)2
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ アズワンK熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズアズワン
34,500税込37,950
1台
当日出荷
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタケーブル長(m)約1
デュアル温度調節器 過昇防止付 アズワンデュアル温度調節器 過昇防止付アズワン
67,800税込74,580
1個
当日出荷
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
温度センサー アズワン温度センサーアズワン
33,700税込37,070
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.25
温度センサー アズワン温度センサーアズワン
17,700税込19,470
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。 高速応答で、極小空間の測定に適しています。
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.50
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズアズワン
5,090税込5,599
1本
当日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズアズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)3.2温度範囲(℃)-50~+750リード線長さ(m)2
K熱電対延長ケーブル 補償導線 アズワンK熱電対延長ケーブル 補償導線アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワンダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン
12,300税込13,530
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650端末仕様M4Y端子リード線(m)2
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ アズワンT熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールリード線(端末部)M4Y端子リード線長さ(m)2
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
端子接続からミニチュアコネクタタイプへの変換が可能です。
仕様M3.5Y端子・メスコネクタ種別(アラート用出力付) K熱電対変換ケーブルケーブル長(mm)約100アズワン品番3-6751-01
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型アズワン
8,570税込9,427
1個
当日出荷
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
当日出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプリード線長さ(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+800端末仕様M4Y端子リード線(m)2
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワンK熱電対 シース シース部経Φ1.6mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷から翌々日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1本
当日出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワンK熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)アズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷
材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200リード線(m)2 (圧着Y端子付)
リボン型温度センサ Y端子 M3 付 アズワンリボン型温度センサ Y端子 M3 付アズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷から13日以内出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900端末仕様M4Y端子リード線(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+700端末仕様M4Y端子リード線(m)2
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000端末仕様M4Y端子リード線(m)2
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.5測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷
端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)アズワン品番3-6849-02
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mmアズワン
3,590税込3,949
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
被覆熱電対(ディープレックス) アズワン被覆熱電対(ディープレックス)アズワン(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)アズワン
26,700税込29,370
1個
当日出荷から翌々日出荷
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズアズワン
3,190税込3,509
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ2.3