カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- アルテコ(ALTECO)(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- セメダイン(1)
- ヤヨイ化学(1)
「z84tf」の検索結果

食品工場用瞬間接着剤
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。用途食品機械周辺部品の固定仕様硬化温度:常温色クリア使用温度範囲(℃)5~80適合規格食品衛生法内容量(g)20保存温度範囲(℃)10~20(遮光)引張剪断強度(N/mm2)15危険等級Ⅲアズワン品番3-8565-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L硬化時間約5秒危険物の性状非水溶性