カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • ゲルタイプ(1)
  • バッテリー・電装(2)
    • 国産乗用車用バッテリー(2)
  • 切削工具(1)
    • ツーリング関連商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBC[バッテリー]
  • BIG DAISHOWA(66)
  • コーセル(6)
  • ノーブランド(82)
  • SMC(183)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • EverGreen INTERNATIONAL(38)
  • SUS(エスユーエス)(37)
  • NAVC(ナビック)(31)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(30)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • 廣杉計器(12)
  • 京セラ(9)
  • 中央化学(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(8)
  • Canon(6)
  • NTB(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]

    充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY

    NBC[バッテリー]
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    NBCカルシウムプレミアムバッテリー 充電制御車対応した国産車用バッテリー ハイパワーで始動性能アップ 長寿命化実現 メンテナンスフリー補液不要!NBCプレミアムバッテリーはこんな方にお薦め とにかくバッテリーの補液等のメンテナンスが面倒だと思っている方 エンジン始動性能を上げて燃費を良くしたいと思った事がある方 省エネやエコに興味がある方、とにかく新しいこと、まだ取り組んでいる人が少ないことをやってみたい方 車にまだ高性能なバッテリーがついていないという方
    総高さ(mm)220
  • アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]

    アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY

    NBC[バッテリー]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    NBCカルシウムプレミアムバッテリー。ISS(アイドリングストップ)標準車用。補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。Advanced EFB Technology。ハイパワーで始動性能アップ。長寿命化実現
    総高さ(mm)220