カテゴリ
- バイク部品(1)
- バッテリー(1)
絞り込み
ブランド
- NBC[バッテリー]
- KITACO(39)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- CF POSH(5)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ALBA(アルバ)(8)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- DID(2)
- SWAGE-LINE(18)
- AFAM(アファム)(5)
- ハリケーン(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- brembo(3)
- NTB(2)
- RK JAPAN(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- Vesrah(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
「tzr50r」の検索結果
![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12




![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)