カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • ゲルタイプ(1)
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
  • YTX14-BS(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 12(1)
バッテリー品番(古河電池)
  • FTX14-BS(1)
充電電流(A)
  • -(1)
ブランド
  • NBC[バッテリー]
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • GSユアサ(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • 古河電池(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • LONG(1)
  • OUTDO(1)
  • 新ダイワ(3)
  • 三笠産業[工具](2)
  • BC BATTERY CONTROLLER(2)
  • ホンダ(1)
  • G&Yu(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ytx14bs」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
ytx14-bs gs ユアサ特集