カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンディスク
- Gigastone(7)
- SanDisk(サンディスク)(6)
- GoPro(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- エレコム(1)
- Weller(1)
- Team(チーム)(1)
- StarTech.com(1)
- ARCHISS(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- サンマックス(1)
- L.S.D. DESIGNS(1)
「gopro sd」の検索結果
特価

サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード
サンディスク¥13,980税込¥15,3781個当日出荷AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30