カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- マイクロSDXC(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(1)
ビデオスピードクラス
- V30(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U3(1)
ブランド
- サンディスク
- SanDisk(サンディスク)(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Dynabook(22)
- マイクロソフト(9)
- SONY(ソニー)(4)
- アドテック(2)
- Brinno(ブリンノ)(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- i-PRO(2)
- Vivotek(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- JVC(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- insta360(1)
- FCNT(1)
「microsdxc」の検索結果
特価

サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード
サンディスク¥129,800税込¥142,7801個当日出荷AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード コンテンツの転送時間を短縮 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。 最大書き込み速度130MB/秒 最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能読取速度(MB/s)最大190書込速度(MB/s)最大130UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30