カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンディスク
  • SanDisk(サンディスク)(22)
  • エレコム(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • Team(チーム)(2)
  • Gigastone(2)
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • DJI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sandisk sd 32gb」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスク

    サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード

    サンディスク
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
    付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • Extreme CFカード 800倍速 SDCFXSBシリーズ サンディスク

    Extreme CFカード 800倍速 SDCFXSBシリーズ

    サンディスク
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    最大書き込み速度85MB/秒のコンパクトフラッシュカードです。高速読み出し/書き込み速度。最大読み出し速度120MB/秒、最大書き込み速度85MB/秒 [1]。Video Performance Guarantee(VPG-20)対応。最低持続書き込み速度20MB/秒でフルHD動画を録画できます。 [2]
    仕様●最大読み出し速度:120MB/s●最大書き込み速度:85MB/s●容量:32 GB●サイズ:43mm x 36mm x 3.3mm●動作環境温度:-25℃ to 85℃●【ご注意】●[1]ホスト機器によっては、パフォーマンスが異なる場合があります。1MB=100万バイト。●[2]フルHD(1920x1080)ビデオはホスト機器、ファイルサイズ、その他の要因により対応できない場合があります。アズワン品番67-0419-82