カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • SDXC(6)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 64GB(2)
  • 128GB(3)
  • 256GB(3)
  • 512GB(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
  • UHS-I U3(3)
SDスピードクラス
  • CLASS10(4)
ビデオスピードクラス
  • V10(1)
  • V30(3)
ブランド
  • サンディスク
  • モノタロウ(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • SanDisk(サンディスク)(21)
  • トランセンド(13)
  • SONY(19)
  • HIDISC(8)
  • Team(チーム)(1)
  • Gigastone(7)
  • エレコム(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • Vivotek(42)
  • サンワサプライ(35)
  • ホーザン(32)
  • Canon(31)
  • NEC(24)
  • Nikon(ニコン)(22)
  • セルスター(19)
  • Dynabook(16)
  • グリーンハウス(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdxcカード」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカードサンディスク
9,798税込10,778
1個
当日出荷
サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカードサンディスク
14,980税込16,478
1個
当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。
仕様【フォームファクター】SDXC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカードサンディスク
19,980税込21,978
1個
当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
容量128GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大90読取速度(MB/s)最大190仕様【フォームファクター】SDXCSDスピードクラスCLASS10
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカードサンディスク
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
サンディスク エクストリーム プロ SDXC  UHS-Iカード サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-Iカードサンディスク
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
創造性が無限に広がるツール ワークフローの効率を向上 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速転送速度でメディアのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると、最大速度を発揮できます(※別売)。 撮影スピード最大140MB/秒 最大140MB/秒の撮影スピードを発揮、一瞬の動きも逃さず撮影できます。 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 パワフルな連続バーストモード撮影 UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)に対応、中断なく連続バーストモードショットを撮影できます。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこにいても安心して作業に集中できます。 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア(2年間利用特典付き)が付属しています。
UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大140読取速度(MB/s)最大200互換性SDXCおよびSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能SDスピードクラスCLASS10
Ultra PLUS SDXC UHS-Iカード 512GB サンディスクUltra PLUS SDXC UHS-Iカード 512GBサンディスク
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
仕様●その他環境及び安全規格:RoHS/REACH/WEEE準拠●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法備考:非対象 (電波を発しないため)RoHS指令(10物質対応)対応