カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンテック
- モノタロウ(4)
- パトライト(PATLITE)(5)
- オーム電機(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- ELPA(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 東西電気産業(1)
- ワイドミュラー(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- INFINEON(1)
- 東京メタル(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「120v40w led」の検索結果
特価

リングライト R48
サンテック¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷外径46cm大型LEDリングライト。動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能。AC/DC両対応の電源系仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケースアズワン品番65-5713-93