カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンテック
- ENDO(遠藤照明)(6)
- オーム電機(3)
- Sensata / Cynergy3(3)
- 三菱電機(2)
- イマダ(1)
- SMC(1)
- タカチ電機工業(1)
- SBS(1)
- ラショナル(1)
- ANTEL(1)
「lm-100c」の検索結果

スリムライト C70
サンテック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケースアズワン品番65-5713-92