カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンテック
- コガネイ(252)
- IDEC(和泉電気)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- GYEON(ジーオン)(4)
- SMC(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- アルインコ(1)
- 長野計器(1)
- ノーブランド(1)
- マール社(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- CoolingDoor(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
「ma2l-m」の検索結果

リングライト R48
サンテック¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷外径46cm大型LEDリングライト。動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能。AC/DC両対応の電源系仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケースアズワン品番65-5713-93