絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヒルシュマン

ヒルシュマンのページです。ヒルシュマンは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Hirschmann Laborgerate GmbH & Co. KG
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスツールピペット綿栓なし ヒルシュマンパスツールピペット綿栓なしヒルシュマン
12,980税込14,278
1ケース(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
綿栓:なし
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ISO 7712ピペットの種類パスツールピペット
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65ヒルシュマン
629税込692
1個
当日出荷
仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
429税込472
1個
当日出荷
グレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジシリーズGMN定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイズ(ケーブルグランド)PG9シリーズGML端子種別埋め込みネジDINDIN 43650 B保護回路ありポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ CAシリーズヒルシュマン
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ブラケット ヒルシュマンHirschmann ブラケットヒルシュマン
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプブラケット
Dinソケット Socket パネルマウント ヒルシュマンDinソケット Socket パネルマウントヒルシュマン
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウントシリーズMAB定格電圧(V)34ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)4保護等級IP30材質(ハウジング)PERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート接合型ネジロック
Dinソケット Hirschmann Socket 7極 ヒルシュマンDinソケット Hirschmann Socket 7極ヒルシュマン
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
コンタクト数7ジェンダーメス取付方式ケーブルマウント端子種別圧着ボディ向きストレート定格電流(A)10DINDIN 43651RoHS指令(10物質対応)対応
Dinソケット Hirschmann Socket 12極 ヒルシュマンDinソケット Hirschmann Socket 12極ヒルシュマン
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)60ac端子種別圧着定格電流(A)5DINDIN 43651コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40ボディ向きストレートジェンダーメス
3 way security clip ST socket/plug ヒルシュマン3 way security clip ST socket/plugヒルシュマン
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
2 way security clip ST socket/plug ヒルシュマン2 way security clip ST socket/plugヒルシュマン
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
センサボックス Hirschmann ヒルシュマンセンサボックス Hirschmannヒルシュマン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ポート数:6●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●M12スプリッタボックス、6ポート、4極. Hirschmannのこのセンサ / アクチュエータスプリッタボックスは、LEDの操作 / 機能インジケータを備えています。 このスプリッタボックスは、振動及びオイルに対する耐性と高度な侵入保護を備え、産業環境に最適です。 センサ / アクチュエータスプリッタボックスは、6個のM12ポートと制御ケーブル用のM23接続1つを装備しています。. 特長と利点: 耐振性 耐油性 IP67 自消性TPU成形ボディRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann, ロボットケーブル ヒルシュマンHirschmann, ロボットケーブルヒルシュマン
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
材質(シース)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウント ヒルシュマンHirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウントヒルシュマン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ ;ソケット. Hirschmannのケーブル取り付けコネクタは、堅牢で小さく、主電源及び制御リード接続に最適です。 IP54等級で埃や水しぶきから保護されており、世界中での使用が認定されています。各コネクタは振動にも強く、必要に応じて組み立て可能です。 プラグはストレインリリーフ付きで、安全ブラケットが別売、ストレート品とライトアングル品があります。パネル取り付け及び表面取り付けソケット品もあります。取付方式ケーブルマウントシリーズST端子種別埋め込みネジ動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann 丸形コネクタ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタヒルシュマン
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズヒルシュマン
239,800税込263,780
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズM12 E Series定格電流(A)4材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コネクタサイズM12
Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ Eシリーズヒルシュマン
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
シリーズERoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コンタクトジェンダーメス
Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズヒルシュマン
359,800税込395,780
1袋(100個)
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントシリーズE Series定格電圧(V)60ac定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリアミド材質(コンタクト)真鍮コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
Hirschmann ヘビーデューティパワーコネクタ ヒルシュマンHirschmann ヘビーデューティパワーコネクタヒルシュマン
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様GSSNAシリーズタイプCソレノイドコネクタ取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)6
Hirschmann ダストキャップ オス ヒルシュマンHirschmann ダストキャップ オスヒルシュマン
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
材質ナイロンIP等級IP67オス・メスオス
Hirschmann ダストキャップ CAシリーズ ヒルシュマンHirschmann ダストキャップ CAシリーズヒルシュマン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様Hirschmann CAシリーズコネクタカバー. HirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。. 特長と利点. 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Hirschmann ダストキャップ ヒルシュマンHirschmann ダストキャップヒルシュマン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65ヒルシュマン
979税込1,077
1個
当日出荷
仕様シリーズGDS業界標準設計サイズ(ケーブルグランド)PG7取付方式埋め込みネジシリーズGDS定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→6IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65ヒルシュマン
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ DIN 43650 A メス、オス ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ DIN 43650 A メス、オスヒルシュマン
479,800税込527,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. テストアダプタ. コネクタとベースの間に取り付け 信号の監視とテストに使用 赤側のテストポイントで電流の測定が可能 付属のジャンパを使用して黒側のテストポイントで電圧を測定 GDM / GDMEソケットに最適黒、赤取付方式ケーブルマウントDINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス, オス
Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子 ヒルシュマンHirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子ヒルシュマン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様圧着コンタクト長さ(mm)25.2取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)25ac端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ メスヒルシュマン
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート動作温度(℃)(Min)-40仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ オスヒルシュマン
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
オス・メスオスコンタクトジェンダーメス定格電圧(V)50ac/dc取付方式ケーブルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタヒルシュマン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50ac/dc取付方式パネルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinプラグ Plug パネルマウントヒルシュマン
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
仕様パネルプラグ / ソケットシェル取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウントヒルシュマン
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントオス・メスオス
Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinソケット Socket パネルマウントヒルシュマン
939税込1,033
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウントヒルシュマン
2,298税込2,528
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オス・メスメス取付方式ケーブルマウントボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann DIN43650アクセサリ ヒルシュマンHirschmann DIN43650アクセサリヒルシュマン
329税込362
1個ほか
7日以内出荷
Hirschmann ロックナット M8シャーシプラグ ヒルシュマンHirschmann ロックナット M8シャーシプラグヒルシュマン
3,598税込3,958
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
タイプロックナット併用可能製品M8シャーシプラグ仕様M8シャーシプラグ. M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能. ロックナットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
パスツールピペット綿栓付き ヒルシュマンパスツールピペット綿栓付きヒルシュマン
19,980税込21,978
1ケース(1000本)
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス容量(mL)2上部外径(Φmm)7