カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ヒルシュマン
  • Hirschmann Test & Measurement(574)
  • 渡辺製作所[住設機器](111)
  • 三菱ふそう(102)
  • ホンダ(85)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • SCHMERSAL(76)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(71)
  • SMC(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(67)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
  • Lohmann & Rauscher GmbH(27)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • アズワン(23)
  • SPARKFUN(20)
  • スバル(18)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 呉竹(12)
  • イトーキ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chm」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ(ケーブルグランド)PG9シリーズGML端子種別埋め込みネジDINDIN 43650 B保護回路ありポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    429税込472
    1個
    当日出荷
    グレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジシリーズGMN定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    509税込560特価
    1個
    当日出荷
    仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズGDS業界標準設計サイズ(ケーブルグランド)PG7取付方式埋め込みネジシリーズGDS定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→6IP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ブラケット ヒルシュマン

    Hirschmann ブラケット

    ヒルシュマン
    259税込285
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプブラケット
  • Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ

    ヒルシュマン
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann ダストキャップ ヒルシュマン

    Hirschmann ダストキャップ

    ヒルシュマン
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • センサボックス Hirschmann ヒルシュマン

    センサボックス Hirschmann

    ヒルシュマン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポート数:6●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●M12スプリッタボックス、6ポート、4極. Hirschmannのこのセンサ / アクチュエータスプリッタボックスは、LEDの操作 / 機能インジケータを備えています。 このスプリッタボックスは、振動及びオイルに対する耐性と高度な侵入保護を備え、産業環境に最適です。 センサ / アクチュエータスプリッタボックスは、6個のM12ポートと制御ケーブル用のM23接続1つを装備しています。. 特長と利点: 耐振性 耐油性 IP67 自消性TPU成形ボディRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann ダストキャップ オス ヒルシュマン

    Hirschmann ダストキャップ オス

    ヒルシュマン
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質ナイロンIP等級IP67オス・メスオス
  • Hirschmann 丸形コネクタ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ

    ヒルシュマン
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Hirschmann, ロボットケーブル ヒルシュマン

    Hirschmann, ロボットケーブル

    ヒルシュマン
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    材質(シース)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann ダストキャップ CAシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann ダストキャップ CAシリーズ

    ヒルシュマン
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様Hirschmann CAシリーズコネクタカバー. HirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。. 特長と利点. 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ

    ヒルシュマン
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    シリーズERoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コンタクトジェンダーメス
  • Hirschmann DIN43650アクセサリ ヒルシュマン

    Hirschmann DIN43650アクセサリ

    ヒルシュマン
    329税込362
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Hirschmann ヘビーデューティパワーコネクタ ヒルシュマン

    Hirschmann ヘビーデューティパワーコネクタ

    ヒルシュマン
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様GSSNAシリーズタイプCソレノイドコネクタ取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)6
  • Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス ヒルシュマン

    Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス

    ヒルシュマン
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    オス・メスオスコンタクトジェンダーメス定格電圧(V)50ac/dc取付方式ケーブルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス ヒルシュマン

    Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス

    ヒルシュマン
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート動作温度(℃)(Min)-40仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
  • Hirschmann MIL規格丸型コネクタ ヒルシュマン

    Hirschmann MIL規格丸型コネクタ

    ヒルシュマン
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50ac/dc取付方式パネルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
  • Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子 ヒルシュマン

    Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子

    ヒルシュマン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト長さ(mm)25.2取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)25ac端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき
  • Hirschmann ロックナット M8シャーシプラグ ヒルシュマン

    Hirschmann ロックナット M8シャーシプラグ

    ヒルシュマン
    3,598税込3,958
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    タイプロックナット併用可能製品M8シャーシプラグ仕様M8シャーシプラグ. M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能. ロックナットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinソケット Hirschmann Socket 7極 ヒルシュマン

    Dinソケット Hirschmann Socket 7極

    ヒルシュマン
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    コンタクト数7ジェンダーメス取付方式ケーブルマウント端子種別圧着ボディ向きストレート定格電流(A)10DINDIN 43651RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント

    ヒルシュマン
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントオス・メスオス
  • Dinソケット Hirschmann Socket 12極 ヒルシュマン

    Dinソケット Hirschmann Socket 12極

    ヒルシュマン
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)60ac端子種別圧着定格電流(A)5DINDIN 43651コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40ボディ向きストレートジェンダーメス
  • Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント

    ヒルシュマン
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様パネルプラグ / ソケットシェル取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズ

    ヒルシュマン
    359,800税込395,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズE Series定格電圧(V)60ac定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリアミド材質(コンタクト)真鍮コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
  • Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント

    ヒルシュマン
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ

    ヒルシュマン
    239,800税込263,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シリーズM12 E Series定格電流(A)4材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コネクタサイズM12
  • Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント

    ヒルシュマン
    2,298税込2,528
    1個ほか
    7日以内出荷
    オス・メスメス取付方式ケーブルマウントボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ DIN 43650 A メス、オス ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ DIN 43650 A メス、オス

    ヒルシュマン
    479,800税込527,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. テストアダプタ. コネクタとベースの間に取り付け 信号の監視とテストに使用 赤側のテストポイントで電流の測定が可能 付属のジャンパを使用して黒側のテストポイントで電圧を測定 GDM / GDMEソケットに最適黒、赤取付方式ケーブルマウントDINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス, オス
  • Hirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウント

    ヒルシュマン
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルプラグ ;ソケット. Hirschmannのケーブル取り付けコネクタは、堅牢で小さく、主電源及び制御リード接続に最適です。 IP54等級で埃や水しぶきから保護されており、世界中での使用が認定されています。各コネクタは振動にも強く、必要に応じて組み立て可能です。 プラグはストレインリリーフ付きで、安全ブラケットが別売、ストレート品とライトアングル品があります。パネル取り付け及び表面取り付けソケット品もあります。取付方式ケーブルマウントシリーズST端子種別埋め込みネジ動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    51,980税込57,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。シリーズGDM端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス