カテゴリ
- 制御機器(30)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヒルシュマン
- Hirschmann Test & Measurement(570)
- SMC(131)
- 渡辺製作所[住設機器](111)
- 三菱ふそう(102)
- ホンダ(85)
- MAZDA(マツダ)(82)
- SCHMERSAL(77)
- SCHMALZ(シュマルツ)(71)
- オカムラ(岡村製作所)(62)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
- Lohmann & Rauscher GmbH(27)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- アズワン(23)
- SPARKFUN(20)
- スバル(18)
- PISCO(ピスコ)(14)
- 呉竹(12)
- イトーキ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「chm」の検索結果
特価

Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65
ヒルシュマン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65
ヒルシュマン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷色黒サイズ(ケーブルグランド)PG9シリーズGML端子種別埋め込みネジDINDIN 43650 B保護回路ありポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65
ヒルシュマン¥449税込¥4941個当日出荷色グレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジシリーズGMN定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65
ヒルシュマン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様シリーズGDS業界標準設計色黒サイズ(ケーブルグランド)PG7取付方式埋め込みネジシリーズGDS定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→6IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65
ヒルシュマン¥659税込¥7251個3日以内出荷仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個色黒取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
Hirschmann ダストキャップ CAシリーズ
ヒルシュマン¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様Hirschmann CAシリーズコネクタカバー. HirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。. 特長と利点. 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Hirschmann ヘビーデューティパワーコネクタ
ヒルシュマン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様GSSNAシリーズタイプCソレノイドコネクタ取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)6
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス
ヒルシュマン¥3,698~税込¥4,068~1個ほか7日以内出荷仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。端子種別はんだ動作温度(℃)(Min)-40オス・メスメスボディ向きストレート接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ
ヒルシュマン¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。取付方式パネルマウント定格電圧(V)50ac/dc端子種別はんだボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス
ヒルシュマン¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)50ac/dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015
Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子
ヒルシュマン¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様圧着コンタクト長さ(mm)25.2取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)25ac端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき銀
Hirschmann ロックナット M8シャーシプラグ
ヒルシュマン¥2,898~税込¥3,188~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様M8シャーシプラグ. M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能. ロックナットは別売タイプロックナットRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品M8シャーシプラグ
Dinソケット Hirschmann Socket 7極
ヒルシュマン¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートジェンダーメス
Dinソケット Hirschmann Socket 12極
ヒルシュマン¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)60ac端子種別圧着定格電流(A)5DINDIN 43651コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40ボディ向きストレートジェンダーメス
Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント
ヒルシュマン¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷仕様パネルプラグ / ソケットシェル取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズ
ヒルシュマン¥339,800税込¥373,7801袋(100個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズE Series定格電圧(V)60ac定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリアミド材質(コンタクト)真鍮コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント
ヒルシュマン¥919税込¥1,0111個7日以内出荷取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ
ヒルシュマン¥229,800~税込¥252,780~1袋(100個)7日以内出荷シリーズM12 E Series定格電流(A)4材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コネクタサイズM12
Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント
ヒルシュマン¥2,398~税込¥2,638~1個ほか7日以内出荷取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Hirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウント
ヒルシュマン¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様ケーブルプラグ ;ソケット. Hirschmannのケーブル取り付けコネクタは、堅牢で小さく、主電源及び制御リード接続に最適です。 IP54等級で埃や水しぶきから保護されており、世界中での使用が認定されています。各コネクタは振動にも強く、必要に応じて組み立て可能です。 プラグはストレインリリーフ付きで、安全ブラケットが別売、ストレート品とライトアングル品があります。パネル取り付け及び表面取り付けソケット品もあります。取付方式ケーブルマウントシリーズST端子種別埋め込みネジ動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65
ヒルシュマン¥51,980税込¥57,1781袋(200個)7日以内出荷仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。シリーズGDM端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
センサボックス Hirschmann
ヒルシュマン¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷仕様ポート数:6●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●M12スプリッタボックス、6ポート、4極. Hirschmannのこのセンサ / アクチュエータスプリッタボックスは、LEDの操作 / 機能インジケータを備えています。 このスプリッタボックスは、振動及びオイルに対する耐性と高度な侵入保護を備え、産業環境に最適です。 センサ / アクチュエータスプリッタボックスは、6個のM12ポートと制御ケーブル用のM23接続1つを装備しています。. 特長と利点: 耐振性 耐油性 IP67 自消性TPU成形ボディRoHS指令(10物質対応)対応