カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ヒルシュマン
  • RS PRO(23)
  • Molex Electronics(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(3)
  • Druck(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • GEMS SENSORS(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • SMC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • EDWARDS(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • SOLEX(1)
  • SUCO(1)
  • Festo(1)
  • Hirschmann(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din43650-a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    509税込560特価
    1個
    当日出荷
    仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    51,980税込57,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。シリーズGDM端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ DIN 43650 A メス、オス ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ DIN 43650 A メス、オス

    ヒルシュマン
    479,800税込527,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. テストアダプタ. コネクタとベースの間に取り付け 信号の監視とテストに使用 赤側のテストポイントで電流の測定が可能 付属のジャンパを使用して黒側のテストポイントで電圧を測定 GDM / GDMEソケットに最適黒、赤取付方式ケーブルマウントDINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス, オス