カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスジー工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(57)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • スバル(8)
  • NTB(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • エムオースプレーイング(6)
  • OGK KABUTO(5)
  • 幸和製作所(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • BEAMS(ビームス)(4)
  • Vesrah(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SG-250」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)エスジー工業
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業リピートタイ (耐薬品タイプ)エスジー工業
4,398税込4,838
1セット(100本)
当日出荷
薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フリータイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
フリータイ (標準タイプ) エスジー工業フリータイ (標準タイプ)エスジー工業
2,598税込2,858
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
アースグリーンタイ 色:黒色 100本入り エスジー工業アースグリーンタイ 色:黒色 100本入りエスジー工業
2,498税込2,748
1袋(100本)
13日以内出荷
植物由来原料を使用した結束バンド 気候変動や生態系の変化をもたらす地球温暖化、その原因なるCO2の排出削減への取り組みの1つとして、環境にやさしい、植物由来のバイオマスプラスチック原料を使用した結束バンド 化石資源由来原料ではなく、ひまし油から生成された植物由来のバイオマス原料を使用しており、CO2の排出削減に貢献できます 標準タイプと比較して耐候・耐熱性優れており、屋外での長期間のご使用が可能です また交換頻度を下げることにより、廃棄(使用)量の削減につながります