カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- 三菱ふそう(1)
「8701-300」の検索結果

コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(2個)当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
コロドリル870 ドリルヘッド(346)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷から20日以内出荷GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334