カテゴリ
- 切削工具(99)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(4)
- 住友電工ハードメタル(361)
- 京セラ(359)
- 三菱マテリアル(283)
- タンガロイ(224)
- イスカル(151)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- セコ・ツールズ・ジャパン(144)
- メディアカバーマーケット(103)
- ケナメタル(86)
- ワルター(81)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(73)
- 日清食品(71)
- THK(63)
- SKC(環境測定)(60)
- エスコ(50)
- アサヒフードアンドヘルスケア(50)
- マースジャパンリミテッド(49)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(44)
- ブランドをもっと見る
「mg1」の検索結果

80°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220
サンドビック¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
正方形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
正方形ネガチップ T-Max P S05F
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 1115
サンドビック¥30,980~税込¥34,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1115内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 2035
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2035内接円径(mm)12.7
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 3225
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種3225内接円径(mm)9.525
正方形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
80°菱形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
35°菱形ネガチップ T-Max P 1105
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525
正方形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種S205
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
55°菱形ネガチップ T-Max P 2025
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2025内接円径(mm)12.7
正方形ネガチップ T-Max P 2035
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。用途一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。被削材MS切刃長さ(mm)14.5199勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1115内接円径(mm)15.875
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)