カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- BIGM(丸山製作所)(38)
- 住友電工ハードメタル(35)
- 京セラ(26)
- タンガロイ(22)
- イスカル(20)
- THK(16)
- ワルター(16)
- ケナメタル(15)
- 三菱マテリアル(12)
- エスコ(10)
- アサヒフードアンドヘルスケア(10)
- タナカ(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- コカ・コーラ(7)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- 長沢製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「mg11」の検索結果

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10本)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。用途一般旋削ステンレス加工用。穴径(Φmm)【D1】3.81切刃長さ(mm)11.2279適合被削材種PMSチップ形状菱形 55°コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷用途中切削トラスコ品番156-0794被削材MP切刃長さ(mm)9.0425勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷被削材MP切刃長さ(mm)10.0205勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
55°菱形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
55°菱形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
旋削ネガ DN□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)10.8279有効長(mm)切刃:10.8279勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ DN□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)11.2279有効長(mm)切刃:11.2279勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525