カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- 京セラ(102)
- 住友電工ハードメタル(85)
- 三菱マテリアル(45)
- イスカル(40)
- タンガロイ(36)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- ワルター(18)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- ケナメタル(15)
- テグテックジャパン(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 株洲工具(1)
「nmg08」の検索結果
特価

T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から20日以内出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
六角形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 1125
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材SM切刃長さ(mm)3.2勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1125内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷六角形80°R1.6 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷用途仕上げ被削材K切刃長さ(mm)8.2873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷用途中切削被削材S勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷から7日以内出荷適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/H
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K/N/S/H
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷用途中切削被削材M切刃長さ(mm)7.0873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷被削材S切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)8.2873勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 1115
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)9日以内出荷シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1115内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.4873有効長(mm)切刃:7.4873勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7