カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- 住友電工ハードメタル(56)
- 京セラ(51)
- タンガロイ(49)
- 三菱マテリアル(29)
- ワルター(16)
- ケナメタル(13)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- イスカル(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- 住友電気工業(4)
- SANDVIK(3)
- PROCHI(プロチ)(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
「vnmg160408」の検索結果

T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 1105
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 3225
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種3225内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 1115
サンドビック¥30,980税込¥34,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1115内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P S05F
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)9日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405内接円径(mm)9.525