カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • RUKO
  • モノタロウ(9)
  • 協和精工(273)
  • 三菱マテリアル(178)
  • エスコ(82)
  • TRUSCO(7)
  • WIDIN(6)
  • イシハシ精工(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • ウォーターミルズ(4)
  • グーリング(3)
  • 理研製鋼(3)
  • トライアルコーポレーション(3)
  • 京セラ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 大岡製作所(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TPT(1)
  • ビックツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutore-todoriru」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル19本組セット。
    セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
    用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)537.2公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数19ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    33,980税込37,378
    1組
    翌日出荷
    高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。
    セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    22,980税込25,278
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
    用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)1106.8公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数25ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori