カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- AGC(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- HEXAFLUO(ヘキサ)(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- NOAH(2)
- アズワン(1)
- ガルデン(1)
- シーベル(1)
- ミヤキ(1)
- モレスコ(MORESCO)(2)
- リムピア(2)
- 信越化学工業(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- 東亞合成(1)
- 林純薬工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m novec 7300」の検索結果
特価

フラックスクリーナー
サンハヤト(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性