カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- エスコ(53)
- 永井ゲージ製作所(45)
- SKC(43)
- イシハシ精工(9)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- SK11(6)
- アイゼン(4)
- WATERS(4)
- KEIBA(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- シム&ゲージ(3)
- trad(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- セフティー3(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
「SKS3」の検索結果

ジャンプワイヤキット
サンハヤト¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
ジャンプワイヤーキット
サンハヤト(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成にセット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル種類その他被覆PVC
ジャンプワイヤパック
サンハヤト(1件のレビュー)¥609税込¥6701袋(50本)当日出荷単線タイプなのでボードに密着させて配線できます用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です材質リン青銅、ニッケルメッキ材質(被膜)PVC
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)
サンハヤト(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ